Prodotti /

Cod. Rexel
TEACW21M129012
Cod. Produttore
ACW21M129012
Cod. EAN
3666916026854

Informazioni di prodotto

Il pressostato di potenza TEACW21M129012 garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente della pressione per ottimizzare il consumo energetico
  • Aumento della sicurezza e durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articolo identificato dal codice TEACW21M129012, appartenente alla gamma Schneider / Telemecanique di accessori di automazione o quadristica. In genere si tratta di componenti di cablaggio, interfaccia o adattatori pensati per sistemi ATV, Harmony o similari. Non essendo disponibile una descrizione tecnica commerciale dettagliata, il prodotto va considerato come parte di configurazioni specifiche di quadro o macchina. L’utilizzo è riservato a installatori e integratori che operano su impianti industriali, seguendo le distinte base fornite dal costruttore o dal progettista per garantire piena compatibilità meccanica ed elettrica.

larghezza

88 mm

altezza

167 mm

profondità

68 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

valore iniziale intervallo di misura pressione

97000 Pa

pressione di scoppio

17 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1040000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

2,8 bar

differenza commutazione-pressione

2,8 bar

pressione di lavoro massima

10400 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

970 ... 10400 HECTOPASCAL

impostazione finale

70 ... 7600 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,07 ... 7,6 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 500 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 500 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 600 V

pressione di attivazione

0,07 ... 7,6 bar

temperatura del fluido

-73 ... 125 °C

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA

€ 403,67 x 1 pz.
(pz.)