Prodotti /

Cod. Rexel
TE9012GAR5
Cod. Produttore
9012GAR5
Cod. EAN
0785901025085

Informazioni di prodotto

Pressostato - Tipo G - 1NO + 1NC - Regolabile - 0,62..2,41 bar

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma di pressostati Nema, un'offerta di pressostati elettromeccanici. Il pressostato elettromeccanico presenta contatti a scatto - normalmente chiuso - normalmente aperto, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z e un intervallo di pressione decrescente da 3psi a 150psi. Pressostato con un differenziale regolabile approssimativo a un intervallo intermedio da 9psi a 35psi e una pressione massima di 475psi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e NPTF 0 da 25,18 pollici per il collegamento dei fluidi. Il selettore ha un attuatore a diaframma che può essere azionato da qualsiasi posizione, scala differenziale regolabile per le impostazioni interne e regolazione di 2 soglie. Offre una durata meccanica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. L'armadio è realizzato in alluminio fuso. È disponibile con dimensioni di: 7,13pollici (L) x 5,34pollici (P) x 7,2pollici (A); peso 18,5lb. È adatto al controllo o al monitoraggio della pressione di pompe per l'acqua, compressori, sistemi di acqua per l'agricoltura/irrigazione, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura, centri di lavorazione. È un prodotto classificato NEMA 7/9. Il prodotto è certificato CE, CSA e UL. È conforme alle norme UL 508. Il pressostato monostadio è un dispositivo di controllo con circuito nominale utilizzato in sistemi pneumatici o idraulici su una vasta gamma di macchine e processi per proteggere l'apparecchiatura e controllare o monitorare la pressione del sistema.

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

max. pressione d’esercizio

32750.1 hPa

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

temperatura del fluido

-40 °C

pressione di disattivazione

0.2 bar

pressione di attivazione

0.2 bar

larghezza

7.13

profondità

5.34

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

125 V

impostazione iniziale

200 hPa

altezza

7.2

pressione di lavoro massima

10300

Serie

NEMA_Industrial_Pressure_Switches