Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLC300D2S11
Cod. Produttore
XMLC300D2S11
Cod. EAN
3666916026335

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLC - 300 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 2 C/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLC300D2S11 è un dispositivo versatile della famiglia Rilevatori di pressione XM, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pressostato è ideale per applicazioni in cui è necessario un regolatore a 2 punti, un limitatore o un dispositivo di sorveglianza. La sua funzionalità avanzata lo rende un componente essenziale per il monitoraggio della pressione, assicurando sicurezza e precisione in ogni utilizzo.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

1350 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

675 bar

differenza commutazione-pressione

7,3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

300000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

22000 ... 300000 HECTOPASCAL

impostazione finale

6000 ... 265000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

6 ... 265 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

22 ... 300 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM