Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB500N2S12
Cod. Produttore
XMLB500N2S12
Cod. EAN
3666916024959

Informazioni di prodotto

pressostato XMLB - 500 bar - differenzialeregolabile 2 soglie - 1 C/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato TEXMLB500N2S12 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio e il controllo della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, questo strumento offre versatilità e affidabilità. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni durature, rendendolo ideale per diverse applicazioni industriali. Con il pressostato TEXMLB500N2S12, la gestione della pressione diventa semplice e sicura, assicurando un funzionamento ottimale dei sistemi elettrici.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

2250 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

1125 bar

differenza commutazione-pressione

249,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

500000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

30000 ... 500000 HECTOPASCAL

impostazione finale

7000 ... 447400 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

7 ... 447,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

30 ... 500 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM