Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA500N2S11
Cod. Produttore
XMLA500N2S11
Cod. EAN
3666916025451

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLA - 500 bar - Differenziale fisso - 1 soglia - 1 C/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA500N2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre prestazioni affidabili e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un funzionamento efficiente. Questo modello è ideale per chi cerca un controllo preciso della pressione in vari sistemi. Con il PRESSOSTATO TEXMLA500N2S11, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

2250 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

1125 bar

differenza commutazione-pressione

45 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

500000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

30000 ... 500000 HECTOPASCAL

impostazione finale

10000 ... 455000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

10 ... 455 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

30 ... 500 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM