Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA020B2S12
Cod. Produttore
XMLA020B2S12
Cod. EAN
3666916025864

Informazioni di prodotto

pressostato XMLA 20 bar - differenzialefissa 1 soglia - 1 C/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA020B2S12 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre prestazioni affidabili in vari ambienti. Questo prodotto della famiglia Rilevatori di pressione XM è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e precisione. La sua capacità di limitare e sorvegliare la pressione lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando sicurezza e efficienza operativa.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

90 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

45 bar

differenza commutazione-pressione

1 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

20000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

1000 ... 20000 HECTOPASCAL

impostazione finale

600 ... 19000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,6 ... 19 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1 ... 20 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM