Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA010A2S13
Cod. Produttore
XMLA010A2S13
Cod. EAN
3666916025963

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLA - 10 bar - Differenziale fisso - 1 soglia - 1 C/O

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressostato compatto e affidabile, progettato per il controllo e la regolazione della pressione in impianti elettrici e sistemi industriali. Il dispositivo garantisce un monitoraggio preciso della pressione con un design robusto che assicura durata nel tempo. Dotato di componenti di alta qualità, offre facilità di installazione e manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e performance costanti. Il pressostato è adatto per l’uso in ambienti elettrici, con un’interfaccia chiara per la regolazione e la lettura della pressione, contribuendo all’efficienza e alla protezione degli impianti.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

45 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

22,5 bar

differenza commutazione-pressione

0,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

600 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

100 ... 9500 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,1 ... 9,5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,6 ... 10 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM