Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLK006B2D21
Cod. Produttore
XMLK006B2D21
Cod. EAN
3666916023303

Informazioni di prodotto

sensore di pressione XMLK - 0...6 bar - G1/4A - 4...20 mA - M12 - conf 1 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO 6 BAR 4 20MA CONN.M12 è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per monitorare la pressione in modo preciso. Questo strumento, parte della famiglia di Rilevatori di pressione XM, offre prestazioni eccellenti in una gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e sicurezza, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una connessione M12, è semplice da integrare nei sistemi esistenti, assicurando un funzionamento fluido e efficiente.

profondità

67,5 mm

diametro

36 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

18 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

12 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

6000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 6000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 6000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 6 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 6 bar

temperatura del fluido

0 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM

Produttore

PRESSOSTATO 6 BAR 4 20MA CONN.M12