Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLK006B2C21
Cod. Produttore
XMLK006B2C21
Cod. EAN
3666916023310

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 6 bar
  • Uscita analogica: 4-20 mA
  • Connessione fluido: G 1/4 A DIN
  • Connessione elettrica: Connettore DIN 4 pin
  • Alimentazione: 24 V DC (8…33 V)
  • Grado protezione: IP65, NEMA 4
  • Precisione misura: ±1 %
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO 6 BAR 4 20MA CONN.DIN è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Con una capacità di 6 bar, è ideale per monitorare e mantenere la pressione in sistemi elettrici. La connessione DIN facilita l'installazione e l'integrazione nel tuo impianto, rendendolo una scelta eccellente per esigenze professionali.

profondità

67,5 mm

diametro

36 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

18 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

12 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

6000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 6000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 6000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 6 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 6 bar

temperatura del fluido

0 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM