Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP040BD21FQ
Cod. Produttore
XMLP040BD21FQ
Cod. EAN
3666916022900

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 40 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - M12 - set di 25

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO 40BAR M12 4-20MA è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per monitorare la pressione in modo preciso. Con una robusta struttura, questo pressostato è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo costante. La sua capacità di operare fino a 40 bar lo rende perfetto per ambienti ad alta pressione. Sviluppato per garantire prestazioni ottimali, è un componente essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi.

profondità

38,1 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

120 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

4000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

80 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

40000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 40000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 40000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 40 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 40 bar

temperatura del fluido

-20 ... 120 °C

Serie

pressure sensors XM

Produttore

PRESSOSTATO 40BAR M12 4-20MA