Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP040BD290
Cod. Produttore
XMLP040BD290
Cod. EAN
3666916022894

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 40 bar - 7/16 femmina - 4..20mA - M12 - set di 1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressostato industriale progettato per misurare pressioni fino a 40 bar con connessione M12 e segnale di uscita 4-20 mA. Questo dispositivo garantisce un monitoraggio preciso e affidabile della pressione in impianti elettrici e sistemi di automazione. La costruzione robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali, assicurando durata e resistenza anche in condizioni operative impegnative. La tecnologia avanzata integrata consente un controllo efficiente e sicuro dei processi, ottimizzando le prestazioni complessive dell’impianto.

profondità

44 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

120 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

4000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

80 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

40000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 40000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 40000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 40 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 40 bar

temperatura del fluido

-20 ... 120 °C

Serie

pressure sensors XM