Prodotti /

Cod. Rexel
TE9013FSG2J21M4
Cod. Produttore
9013FSG2J21M4
Cod. EAN
3666916084823

Informazioni di prodotto

  • Pressione regolabile: 30-50 psi
  • Tipo sensore: Elettromeccanico
  • Contatti: 2 NC, DPST-DB
  • Grado protezione: IP20, NEMA 1
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Materiale involucro: Polipropilene
  • Dimensioni: 78,7x71,1x95,5 mm
  • Serie: NEMA Industrial Pressure Switches

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di pressostati Nema, una serie di sensori per pompe dell'acqua. Il pressostato controlla le pompe dell'acqua alimentate elettricamente. Presenta 2 contatti YY normalmente chiusi, a scatto, DPST-DB (doppio polo, singolo contatto, doppia interruzione) e un valore di impostazione della pressione da 30psi a 50psi. È un selettore a pompa con un sensore di pressione di 65psi (da 5psi a 45psi), un intervallo regolabile sulla pressione crescente da 20psi a 65psi e un differenziale regolabile approssimativo da 15psi a 30psi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e interno NPSF da 1/4pollici per il collegamento dei fluidi. È un prodotto classificato IP20 e NEMA 1. Il sensore dispone di un attuatore a diaframma che può essere azionato da qualsiasi posizione e di una scala differenziale regolabile per le impostazioni interne. L'involucro è realizzato in polipropilene. Dimensioni: 3,1pollici (larghezza) x 3,76pollici (profondità) x 2,8pollici (altezza); peso 1lb. È adatto a tutti i tipi di pompe, quali: getti, sommergibili, intercambiabili, controllo della pressione o monitoraggio di pompe dell'acqua, compressori, sistemi di acqua per l'agricoltura/irrigazione, presse di stampaggio e stampaggio a iniezione. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508 e NSF ANSI 61 Allegato G. Ogni pressostato ha due punti di funzionamento: uno in aumento di pressione e uno in caduta di pressione. Il punto di funzionamento a pressione crescente è indicato come PUNTO di INTERVENTO o foro per pompe e compressori. Pressostato di potenza nominale per il controllo diretto dei motori nelle applicazioni a pompa. La struttura robusta e resistente garantisce una lunga durata e anni di servizio ininterrotto, senza problemi. Il sensore elettromeccanico per monitorare e controllare le condizioni di pressione, per applicazioni industriali e per gli utenti finali.

larghezza

3,1 mm

altezza

2,8 mm

profondità

3,76 mm

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

13

pressione di lavoro massima

3450 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

2070 ... 3450 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

2,07 ... 3,45 bar

pressione di attivazione

2,07 ... 3,45 bar

temperatura del fluido

-30 ... 125 °C

Serie

NEMA Industrial Pressure Switches