Prodotti /

Cod. Rexel
TE9012GGW4
Cod. Produttore
9012GGW4
Cod. EAN
3666916086445

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 240 psi
  • Tipo contatti: NC-NO, SPDT-DB
  • Connessione fluido: 1/4-18 NPTF
  • Materiale involucro: Alluminio pressofuso
  • Differenziale: Regolabile
  • Durata meccanica: 5 milioni cicli
  • Grado protezione: NEMA 4/4X/13
  • Serie: NEMA Industrial Pressure Switches

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di pressostati Nema, un'offerta di pressostati elettromeccanici. Il pressostato elettromeccanico viene utilizzato per interfacciare sistemi pneumatici o idraulici con sistemi di controllo elettrico. Presenta contatti a scatto - normalmente chiuso - normalmente aperto, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z e un intervallo di pressione decrescente da 0psi a 175psi. È un selettore differenziale regolabile con un differenziale regolabile approssimativo a un intervallo intermedio da 5psi a 15psi e una pressione massima da 0,5psi a 36psi (in aumento), 240psi (in diminuzione). È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e NPTF 1/4-18 per il collegamento dei fluidi. È un prodotto classificato NEMA 4/4X/13. Il selettore ha un attuatore a diaframma che può essere azionato da qualsiasi posizione, scala differenziale regolabile per le impostazioni interne e monitoraggio di 2 soglie. Offre una durata meccanica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. L'armadio è realizzato in lega di alluminio pressofuso 380. Dimensioni: 3,5pollici (larghezza) x 2,63pollici (profondità) x 7,08pollici (altezza); peso 3lb. È adatto al controllo o al monitoraggio della pressione di pompe per l'acqua, compressori, sistemi di acqua per l'agricoltura, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura, centri di lavorazione, macchine complesse e speciali. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508. Il pressostato monostadio è un dispositivo di controllo con circuito nominale utilizzato in sistemi pneumatici o idraulici su una vasta gamma di macchine e processi per proteggere l'apparecchiatura e controllare o monitorare la pressione del sistema.

larghezza

3,5 mm

altezza

7,08 mm

profondità

2,63 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP00

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

12060 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 12060 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 12,06 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

125 ... 250 V

pressione di attivazione

0 ... 12,06 bar

temperatura del fluido

-40 ... 121 °C

Serie

NEMA Industrial Pressure Switches