Prodotti /

Cod. Rexel
TE9012GAW6
Cod. Produttore
9012GAW6
Cod. EAN
3666916085806

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Elettromeccanico
  • Pressione max: 750 psi
  • Contatti: NC-NO, SPDT-DB
  • Materiale custodia: Alluminio pressofuso 380
  • Connessione fluido: 0.25" 18 NPTF
  • Durata meccanica: 5 milioni cicli
  • Grado protezione: NEMA 4/4X/13
  • Serie: NEMA Industrial Pressure Switches

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di pressostati Nema, un'offerta di pressostati elettromeccanici. Il pressostato elettromeccanico viene utilizzato per interfacciare sistemi pneumatici o idraulici con sistemi di controllo elettrico. Presenta contatti a scatto - normalmente chiuso - normalmente aperto, SPDT-DB (singolo polo doppio contatto, doppia interruzione), formato Z e un intervallo di pressione decrescente da 5psi a 250psi. È un selettore differenziale regolabile con un differenziale regolabile approssimativo a un intervallo intermedio da 10psi a 49psi e una pressione massima di 750psi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e NPTF 1/4-18 per il collegamento dei fluidi. È un prodotto classificato NEMA 4/4X/13. Il selettore ha un attuatore a diaframma che può essere azionato da qualsiasi posizione, scala differenziale regolabile per le impostazioni interne e regolazione di 2 soglie. Offre una durata meccanica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. L'armadio è realizzato in lega di alluminio pressofuso 380. Dimensioni: 3,5pollici (larghezza) x 2,63pollici (profondità) x 5,55pollici (altezza); peso 3lb. È adatto al controllo o al monitoraggio della pressione di pompe per l'acqua, compressori, sistemi di acqua per l'agricoltura, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura, centri di lavorazione, macchine complesse e speciali. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508. Il pressostato monostadio è un dispositivo di controllo con circuito nominale utilizzato in sistemi pneumatici o idraulici su una vasta gamma di macchine e processi per proteggere l'apparecchiatura e controllare o monitorare la pressione del sistema.

larghezza

3,5 mm

altezza

5,55 mm

profondità

2,63 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

17200 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

340 ... 17200 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,34 ... 17,2 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

125 ... 250 V

pressione di attivazione

0,34 ... 17,2 bar

temperatura del fluido

-40 ... 121 °C

Serie

NEMA Industrial Pressure Switches