Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMXA25L2135
Cod. Produttore
XMXA25L2135
Cod. EAN
3666916026564

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 25 bar
  • Tipo sensore: Elettromeccanico
  • Contatti: 1 C/O snap action
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Corrente nominale: 3 A a 120 V AC
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni (HxLxP): 126x57x97.5 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMXA25L2135 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con il suo design pratico, il TEXMXA25L2135 si integra facilmente nei sistemi esistenti, assicurando un controllo preciso e sicuro della pressione.

larghezza

57 mm

altezza

106 mm

profondità

97,5 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

pressione di scoppio

100 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

56,25 bar

differenza commutazione-pressione

4,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

25000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

3500 ... 25000 HECTOPASCAL

impostazione finale

100 ... 20500 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,1 ... 20,5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

3,5 ... 25 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM