Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLD010B1S11
Cod. Produttore
XMLD010B1S11
Cod. EAN
3666916026175

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 10 bar
  • Tipo sensore: Elettromeccanico
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 (120 V)
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale involucro: lega di zinco
  • Dimensioni (HxLxP): 113x46x85 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressostato elettrico progettato per il controllo affidabile della pressione in impianti industriali. Dotato di struttura robusta e componenti di alta qualità, garantisce precisione nella regolazione e sicurezza operativa. Adatto per applicazioni che richiedono monitoraggio costante della pressione con interventi automatici, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Il dispositivo è compatto, con connessioni standard per una rapida integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Ideale per ottimizzare il funzionamento di pompe, compressori e circuiti di controllo pressione.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

45 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

22,5 bar

differenza commutazione-pressione

0,6 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

dimensione filettatura

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM