Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLC160D2S11
Cod. Produttore
XMLC160D2S11
Cod. EAN
3666916026359

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 160 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Contatti: 2 C/O
  • Regolazione: 2 soglie regolabili
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente nominale: 3 A a 120 V AC
  • Dimensioni (HxLxP): 113x46x85 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLC160D2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, questo strumento offre versatilità e sicurezza in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità nel tempo, mentre le sue caratteristiche lo rendono ideale per diverse esigenze industriali. Con il PRESSOSTATO TEXMLC160D2S11, il controllo della pressione diventa semplice ed efficiente.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

720 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

360 bar

differenza commutazione-pressione

7,3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

160000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

12000 ... 160000 HECTOPASCAL

impostazione finale

3000 ... 139000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

3 ... 139 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

12 ... 160 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM