Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLC020B2S11
Cod. Produttore
XMLC020B2S11
Cod. EAN
3666916026380

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 20 bar
  • Tipo sensore: Elettromeccanico
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC), 1.5 A (240 V AC)
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale involucro: Lega di zinco
  • Dimensioni (HxLxP): 113x46x85 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLC020B2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per fungere da regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre prestazioni affidabili in diverse applicazioni industriali. La sua robustezza e precisione lo rendono ideale per garantire la sicurezza e l'efficienza operativa. Con un design funzionale, il PRESSOSTATO è un componente chiave per sistemi di controllo avanzati.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

90 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

45 bar

differenza commutazione-pressione

7,3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

20000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 20000 HECTOPASCAL

impostazione finale

600 ... 19000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,6 ... 19 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1,3 ... 20 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM