Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLC010B2S12
Cod. Produttore
XMLC010B2S12
Cod. EAN
3666916026410

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 10 bar
  • Campo commutazione: 0,7…10 bar
  • Contatti: 2 C/O a scatto
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: morsetti a vite
  • Materiale involucro: lega di zinco
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato a bar10 fa parte della gamma XML, un'offerta di sensori elettromeccanici a pressione e a vuoto. I selettori hanno un differenziale regolabile e sono progettati per la regolazione tra due soglie. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Trasformano il cambiamento di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di commutazione predefiniti. Il pressostato ha una scala di impostazione e un campo di commutazione regolabile, o pressione in aumento, da 0,7bar a 10bar (da 10,15psi a 145psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include due contatti a scatto C/O a singolo polo, simultanei. Presenta un attuatore di pressione a diaframma. Il pressostato è dotato di un involucro in lega di zinco, un connettore per fluidi femmina G 1/4 e un ingresso filettato M20 x 1,5mm per passacavo a gabbia ISO. Collegamento elettrico con morsetti a vite. È adatto al controllo degli oli idraulici, dell'acqua dolce e dell'aria fino a +160°C. È conforme alle certificazioni UL, CSA, EAC e alle norme CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 no. 14. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione o la protezione del sensore. Manopola di regolazione zigrinata, piastra di fissaggio, coperchio di protezione sigillabile con piombo, guarnizioni di tenuta, ecc. Il selettore funziona in tutte le posizioni. La gamma XML offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e disponibilità in tutto il mondo.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

45 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

22,5 bar

differenza commutazione-pressione

7,3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

700 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

250 ... 9300 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,25 ... 9,3 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,7 ... 10 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM