Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLC004B2S11
Cod. Produttore
XMLC004B2S11
Cod. EAN
3666916026465

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 4 bar
  • Serie: pressure sensors XM
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Connessione elettrica: morsetti a vite 0,5-2,5 mm²
  • Tipo contatti: 2 C/O (scambio)
  • Grado di protezione: IP66
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Dimensioni (AxLxP): 158x55x90 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressostato progettato per il controllo e la regolazione della pressione in impianti elettrici e sistemi industriali. Dotato di un corpo robusto e componenti di alta qualità, garantisce precisione e affidabilità nelle misurazioni della pressione. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante e sicuro, assicura protezione e ottimizzazione del funzionamento degli impianti elettrici grazie alla sua capacità di intervenire tempestivamente in caso di variazioni di pressione. Il design compatto e i materiali resistenti ne permettono l’installazione in diversi contesti industriali, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della pressione.

larghezza

55 mm

altezza

158 mm

profondità

90 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

2,33 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

300 ... 4000 HECTOPASCAL

impostazione finale

150 ... 3830 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,15 ... 3,83 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,3 ... 4 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM