Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB500N2S11
Cod. Produttore
XMLB500N2S11
Cod. EAN
3666916024966

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 500 bar
  • Campo regolabile: 30-500 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Grado protezione: IP66 IEC 60529
  • Materiali a contatto: 316L acciaio inox, FPM, PTFE
  • Corrente nominale [In]: 3 A a 120 V AC
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato TEXMLB500N2S11 è un dispositivo elettrico progettato per il controllo e la regolazione della pressione in impianti industriali. Caratterizzato da un design robusto e compatto, garantisce affidabilità e precisione nelle misurazioni. La sua costruzione in materiali resistenti assicura una lunga durata anche in ambienti gravosi. Dotato di connessioni sicure e di un sistema di regolazione semplice, è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante della pressione con elevata sicurezza e conformità agli standard internazionali.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

2250 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

1125 bar

differenza commutazione-pressione

249,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

500000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

30000 ... 500000 HECTOPASCAL

impostazione finale

7000 ... 447400 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

7 ... 447,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

30 ... 500 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM