Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB500D2C11
Cod. Produttore
XMLB500D2C11
Cod. EAN
3666916025000

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 500 bar
  • Range regolabile: 30…500 bar
  • Contatto: 1 C/O
  • Collegamento elettrico: Connettore EN 175301-803-A 4 pin
  • Attacco fluido: G 1/4 femmina
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 3 milioni cicli
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 500 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per oli idraulici a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 3 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

2250 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

1125 bar

differenza commutazione-pressione

249,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

500000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

30000 ... 500000 HECTOPASCAL

impostazione finale

7000 ... 447400 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

7 ... 447,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

30 ... 500 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM