Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB160N2S11
Cod. Produttore
XMLB160N2S11
Cod. EAN
3666916025079

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 160 bar
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: 316L acciaio inox
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Display locale: Presente
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLB160N2S11 è un dispositivo essenziale per la gestione della pressione. Progettato per essere utilizzato come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre versatilità e affidabilità in molte applicazioni. La sua costruzione di alta qualità garantisce prestazioni ottimali, rendendolo ideale per ambienti industriali. Scegliere questo pressostato significa optare per precisione e sicurezza nel monitoraggio della pressione.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

720 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

360 bar

differenza commutazione-pressione

79,2 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

160000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

10000 ... 160000 HECTOPASCAL

impostazione finale

700 ... 139200 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,7 ... 139,2 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

10 ... 160 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM