›

PRESSOSTATO

Cod. Rexel TEXMLB160D2S11
Cod. Produttore XMLB160D2S11
Cod. EAN 3666916025093

Informazioni principali

  • Pressione nominale: 160 bar
  • Regolazione: 2 soglie
  • Contatti: 1 C/O
  • Collegamento fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Pressacavo Pg 13,5
  • Materiale involucro: Lega di zinco
  • Durata meccanica: 6 milioni cicli
  • Serie: pressure sensors XM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 160 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per oli idraulici a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

720 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

360 bar

differenza commutazione-pressione

79,2 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

160000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

10000 ... 160000 HECTOPASCAL

impostazione finale

700 ... 139200 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,7 ... 139,2 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

10 ... 160 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM

PRESSOSTATO
€ 212,77 x 1 pz.
(pz.)