Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB070N2S11
Cod. Produttore
XMLB070N2S11
Cod. EAN
3666916025116

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 70 bar
  • Regolazione: 2 soglie
  • Tipo sensore: Elettromeccanico
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: 316L inox, PTFE
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLB070N2S11 è un dispositivo versatile, ideale per applicazioni di regolazione a 2 punti, limitazione e sorveglianza. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo strumento è parte della famiglia Rilevatori di pressione XM, rendendolo una scelta eccellente per il monitoraggio della pressione. Con la sua struttura robusta, il PRESSOSTATO offre sicurezza e precisione in ogni utilizzo, assicurando un controllo ottimale nei sistemi elettrici.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

320 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

160 bar

differenza commutazione-pressione

41,2 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

70000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

7000 ... 70000 HECTOPASCAL

impostazione finale

2300 ... 61200 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

2,3 ... 61,2 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

7 ... 70 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM