Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB070D2S11
Cod. Produttore
XMLB070D2S11
Cod. EAN
3666916025123

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 70 bar
  • Tipo contatti: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Intervallo regolabile: 7…70 bar
  • Materiale involucro: Lega di zinco
  • Grado protezione: IP66
  • Durata meccanica: 6 milioni cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 70 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per oli idraulici a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

320 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

160 bar

differenza commutazione-pressione

41,2 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

70000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

7000 ... 70000 HECTOPASCAL

impostazione finale

2300 ... 61200 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

2,3 ... 61,2 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

7 ... 70 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM