Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB035B2S11
Cod. Produttore
XMLB035B2S11
Cod. EAN
3666916025130

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 35 bar
  • Campo regolabile salita: 3.5…35 bar
  • Campo regolabile discesa: 1.8…32.45 bar
  • Tipo contatti: 1 C/O snap action
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: FPM, FKM, ottone
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLB035B2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre un'affidabilità superiore in applicazioni elettriche. Questo prodotto della gamma Rilevatori di pressione XM è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo prestazioni durature e sicurezza. Con il suo design funzionale, è ideale per chi cerca precisione e controllo nella gestione della pressione.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

160 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

80 bar

differenza commutazione-pressione

17,45 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

35000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

3500 ... 35000 HECTOPASCAL

impostazione finale

1800 ... 32450 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

1,8 ... 32,45 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

3,5 ... 35 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM