Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB020C2S11
Cod. Produttore
XMLB020C2S11
Cod. EAN
3666916025178

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 20 bar
  • Regolazione: 2 soglie regolabili
  • Tipo contatti: 1 C/O snap action
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: 316L acciaio inox, PTFE
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLB020C2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, offre prestazioni affidabili e precise. Questo prodotto della famiglia Rilevatori di pressione XM è ideale per applicazioni di sorveglianza, garantendo un controllo ottimale. La sua costruzione robusta e la capacità di adattarsi a diverse configurazioni lo rendono un componente fondamentale in sistemi elettrici. Scopri come questo pressostato può migliorare la tua operatività.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

90 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

45 bar

differenza commutazione-pressione

9,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

20000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 20000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 18400 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 18,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1,3 ... 20 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM