Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB020B2S11
Cod. Produttore
XMLB020B2S11
Cod. EAN
3666916025185

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 20 bar
  • Campo regolabile salita: 1,3…20 bar
  • Campo regolabile discesa: 0,3…18,4 bar
  • Tipo contatti: 1 C/O
  • Materiali a contatto fluido: Ottone, FPM, FKM
  • Grado di protezione: IP66
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLB020B2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio e il controllo della pressione. Progettato come regolatore a 2 punti, è ideale anche come limitatore e dispositivo di sorveglianza. Questo strumento garantisce prestazioni affidabili e precise, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni industriali. Con materiali di alta qualità, il PRESSOSTATO offre durabilità e efficienza, assicurando un funzionamento ottimale in ogni situazione.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

90 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

45 bar

differenza commutazione-pressione

9,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

20000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

1300 ... 20000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 18400 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 18,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1,3 ... 20 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM