Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB010A2C11
Cod. Produttore
XMLB010A2C11
Cod. EAN
3666916025307

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 10 bar
  • Contatti: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Connettore EN 175301-803-A
  • Gamma regolabile: 0,7–10 bar
  • Materiale corpo: Lega di zinco
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 10 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 5 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

45 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

22,5 bar

differenza commutazione-pressione

6,65 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

700 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

130 ... 9150 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,13 ... 9,15 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,7 ... 10 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM