Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB004B2S11
Cod. Produttore
XMLB004B2S11
Cod. EAN
3666916025321

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 4 bar
  • Intervallo regolabile: 0,25…4 bar
  • Tipo contatti: 1 C/O snap action
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: FPM, FKM, acciaio
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Dimensioni (HxLxP): 158x35x77.5 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLB004B2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, garantisce prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua versatilità lo rende ideale per chi cerca soluzioni di controllo della pressione efficienti. Con una costruzione robusta e materiali di alta qualità, questo pressostato è un componente fondamentale per sistemi elettrici avanzati.

larghezza

35 mm

altezza

158 mm

profondità

77,5 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

2,15 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

250 ... 4000 HECTOPASCAL

impostazione finale

50 ... 3750 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,05 ... 3,75 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,25 ... 4 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM

Produttore

PRESSOSTATO

€ 364,49 x 1 pz.
(pz.)