Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB002B2S11
Cod. Produttore
XMLB002B2S11
Cod. EAN
3666916025376

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Portata pressione: 2,5 bar
  • Tipo sensore: Elettromeccanico
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: FPM, FKM, acciaio
  • Dimensioni (HxLxP): 113x55x75 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLB002B2S11 è un dispositivo essenziale per la rilevazione della pressione, progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza. Questo prodotto della famiglia Rilevatori di pressione XM offre un'affidabilità eccezionale e prestazioni superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e l'uso.

larghezza

55 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

1,54 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

2500 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

300 ... 2500 HECTOPASCAL

impostazione finale

140 ... 2290 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,14 ... 2,29 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,3 ... 2,5 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM