Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB002A2S11
Cod. Produttore
XMLB002A2S11
Cod. EAN
3666916025406

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 2,5 bar
  • Contatti: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Pg 13,5
  • Materiale involucro: lega di zinco
  • Temperatura max fluido: 70°C
  • Grado protezione: IP66

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 2,5 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 8 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

55 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

1,54 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

2500 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

300 ... 2500 HECTOPASCAL

impostazione finale

140 ... 2290 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,14 ... 2,29 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,3 ... 2,5 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM