Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB001R2S11
Cod. Produttore
XMLB001R2S11
Cod. EAN
3666916025420

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 1 bar
  • Tipo contatti: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Pressacavo Pg 13,5
  • Materiale involucro: Lega di zinco
  • Temperatura max fluido: 160 °C
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 1 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria e oli idraulici a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 4 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

110 mm

altezza

162 mm

profondità

110 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

4,5 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

2,25 bar

differenza commutazione-pressione

0,69 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

1000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

50 ... 1000 HECTOPASCAL

impostazione finale

10 ... 940 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,01 ... 0,94 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,05 ... 1 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM