Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLBS35R2S11
Cod. Produttore
XMLBS35R2S11
Cod. EAN
3666916026519

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 0,35 bar
  • Intervallo regolabile: 42-330 mbar
  • Sovrapressione massima: 30 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Corrente nominale: 3 A a 120 V AC
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale involucro: Lega di zinco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato a 330mbar fa parte della gamma XML, un'offerta di sensori elettromeccanici a pressione e a vuoto. I selettori hanno un differenziale regolabile e sono progettati per la regolazione tra due soglie. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Trasformano il cambiamento di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di commutazione predefiniti. Il pressostato ha una sovrapressione della scala di impostazione di 30bar (435psi) e un intervallo regolabile di punti di commutazione, o pressione in aumento, da 42mbar a 330mbar (da 0,61psi a 4,78psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include un contatto a singolo polo C/O, a scatto. Presenta un attuatore di pressione a diaframma. Il pressostato è dotato di un involucro in lega di zinco, un connettore per fluidi femmina G 1/4 e un ingresso filettato per passacavo Pg 13. Collegamento elettrico con morsetti a vite. È adatto al controllo degli oli idraulici e dell'aria fino a +160°C. È conforme alle certificazioni UL, CSA, EAC, CCC,BV, LROS e alle norme CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 no. 14. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione o la protezione del sensore. Manopola di regolazione zigrinata, piastra di fissaggio, coperchio di protezione sigillabile con piombo, guarnizioni di tenuta, ecc. Il selettore funziona in tutte le posizioni. La gamma XML offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e disponibilità in tutto il mondo.

larghezza

110 mm

altezza

162 mm

profondità

110 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

67,5 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

37,5 bar

differenza commutazione-pressione

0,192 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

330 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

42 ... 330 HECTOPASCAL

impostazione finale

9 ... 272 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,009 ... 0,272 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,042 ... 0,33 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM