Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLBS02B2S11
Cod. Produttore
XMLBS02B2S11
Cod. EAN
3666916026540

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 2.5 bar
  • Campo di regolazione: 0.3…2.5 bar
  • Tipo di contatti: 1 C/O snap action
  • Grado di protezione: IP66
  • Materiali a contatto con fluido: Acciaio, FPM, FKM
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC), 1.5 A (240 V AC)
  • Dimensioni (LxPxH): 110x110x162 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLBS02B2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per essere utilizzato come regolatore a 2 punti, offre un'affidabilità straordinaria nel controllo delle condizioni operative. Questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di sorveglianza, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza. La qualità dei materiali utilizzati assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo un componente fondamentale per qualsiasi sistema elettrico.

larghezza

110 mm

altezza

162 mm

profondità

110 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

67,5 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

37,5 bar

differenza commutazione-pressione

1,23 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

2500 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

300 ... 2500 HECTOPASCAL

impostazione finale

200 ... 2280 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,2 ... 2,28 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,3 ... 2,5 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM