Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLBL35R2S11
Cod. Produttore
XMLBL35R2S11
Cod. EAN
3666916024942

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 0,35 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Contatti: 1 C/O
  • Corrente nominale: 3 A a 120 V AC
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale membrana: Acciaio inox 304L
  • Dimensioni (HxLxP): 162x110x110 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLBL35R2S11 è un dispositivo di alta qualità progettato per il monitoraggio della pressione. Questo strumento è ideale come regolatore a 2 punti, garantendo prestazioni affidabili e precise. La sua costruzione robusta e le caratteristiche avanzate lo rendono una scelta eccellente per applicazioni industriali. Grazie alla sua versatilità, il PRESSOSTATO è adatto anche come dispositivo di sorveglianza, assicurando un controllo continuo delle condizioni operative.

larghezza

110 mm

altezza

162 mm

profondità

110 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

4,5 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

2,25 bar

differenza commutazione-pressione

0,25 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

350 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

45 ... 350 HECTOPASCAL

impostazione finale

3 ... 300 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,003 ... 0,3 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,045 ... 0,35 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM