›

PRESSOSTATO

Cod. Rexel TEXMLA500D2S11
Cod. Produttore XMLA500D2S11
Cod. EAN 3666916025505

Informazioni principali

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 500 bar
  • Contatti: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Pg 13,5 pressacavo
  • Temperatura fluido: fino a 160 °C
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 500 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione degli oli idraulici fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

2250 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

1125 bar

differenza commutazione-pressione

45 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

500000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

30000 ... 500000 HECTOPASCAL

impostazione finale

10000 ... 455000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

10 ... 455 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

30 ... 500 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM

PRESSOSTATO