Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA300E2S11
Cod. Produttore
XMLA300E2S11
Cod. EAN
3666916025536

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 300 bar
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: 316L acciaio inox
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Dimensioni: 113x35x75 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato TEXMLA300E2S11 è un dispositivo elettrico progettato per il controllo preciso della pressione in impianti industriali. Caratterizzato da un corpo robusto e compatto, assicura affidabilità e durata nel tempo. Dotato di regolazione fine della pressione, consente di mantenere i parametri operativi stabili, prevenendo danni e malfunzionamenti. Ideale per applicazioni di monitoraggio e sicurezza, questo pressostato si integra facilmente in sistemi elettrici grazie ai suoi collegamenti standardizzati. La sua costruzione garantisce elevate prestazioni anche in condizioni di lavoro gravose, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo della pressione in ambito elettrico e meccanico.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

1350 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

675 bar

differenza commutazione-pressione

35 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

300000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

20000 ... 300000 HECTOPASCAL

impostazione finale

3500 ... 265000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

3,5 ... 265 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

20 ... 300 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM