Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA300D2S12
Cod. Produttore
XMLA300D2S12
Cod. EAN
3666916025567

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 300 bar
  • Contatto: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: M20 x 1,5
  • Temperatura olio: 0…160 °C
  • Grado protezione: IP66
  • Durata meccanica: 6 milioni cicli
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 300 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico di M20 x 1,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione degli oli idraulici fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

1350 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

675 bar

differenza commutazione-pressione

35 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

300000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

20000 ... 300000 HECTOPASCAL

impostazione finale

3500 ... 265000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

3,5 ... 265 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

20 ... 300 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM