Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA160N2S11
Cod. Produttore
XMLA160N2S11
Cod. EAN
3666916025598

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 160 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Contatti: 1 C/O snap action
  • Materiali a contatto: 316L inox, PTFE, FPM
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 @120 V
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA160N2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per fungere da limitatore e come dispositivo di sorveglianza, questo strumento garantisce un funzionamento sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il PRESSOSTATO è ideale per applicazioni industriali, offrendo prestazioni affidabili e durature. Scegliere TEXMLA160N2S11 significa optare per la sicurezza e l'affidabilità nel controllo della pressione.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

720 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

360 bar

differenza commutazione-pressione

18 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

160000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

10000 ... 160000 HECTOPASCAL

impostazione finale

4500 ... 142000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

4,5 ... 142 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

10 ... 160 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM