Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA160E2S11
Cod. Produttore
XMLA160E2S11
Cod. EAN
3666916025611

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 160 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Contatto elettrico: 1 C/O a scatto
  • Materiale involucro: Lega di zinco
  • Temperatura fluido: fino a 160 °C
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: pressure sensors XM
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato a bar160 fa parte della gamma XML, un'offerta di sensori elettromeccanici a pressione e a vuoto. Il sensore ha un differenziale fisso ed è progettato per il rilevamento di una singola soglia. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Trasformano il cambiamento di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di commutazione predefiniti. Il pressostato ha una scala di impostazione e un intervallo regolabile di punti di commutazione, o pressione in aumento, da 10bar a 160bar (da 145psi a 2320psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include un contatto a singolo polo C/O, a scatto. Presenta un attuatore di pressione a pistone. Il pressostato è dotato di un involucro in lega di zinco, un connettore per fluidi femmina G 1/4 e un ingresso filettato per n°13 passacavo. Collegamento elettrico con morsetti a vite. È adatto al controllo dell'acqua dolce fino a +160°C. È conforme alle certificazioni UL, CSA, EAC, CCC, BV, LROS e alle norme CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 no. 14. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione o la protezione del sensore. Manopola di regolazione zigrinata, piastra di fissaggio, coperchio di protezione sigillabile con piombo, guarnizioni di tenuta, ecc. Il selettore funziona in tutte le posizioni. La gamma XML offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e disponibilità in tutto il mondo.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

720 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

360 bar

differenza commutazione-pressione

18 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

160000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

10000 ... 160000 HECTOPASCAL

impostazione finale

4500 ... 142000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

4,5 ... 142 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

10 ... 160 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM