Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA160D2S12
Cod. Produttore
XMLA160D2S12
Cod. EAN
3666916025642

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 160 bar
  • Contatto: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: M20 x 1,5
  • Materiale corpo: Lega di zinco
  • Grado protezione: IP66
  • Durata meccanica: 6 milioni cicli
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 160 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico di M20 x 1,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione degli oli idraulici fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

720 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

360 bar

differenza commutazione-pressione

18 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

160000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

10000 ... 160000 HECTOPASCAL

impostazione finale

4500 ... 142000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

4,5 ... 142 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

10 ... 160 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM