Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA070N2S11
Cod. Produttore
XMLA070N2S11
Cod. EAN
3666916025680

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 70 bar
  • Campo regolabile salita: 5…70 bar
  • Campo regolabile discesa: 2…62.5 bar
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: 316L acciaio inox
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA070N2S11 è un dispositivo essenziale per il controllo della pressione. Progettato per funzionare come limitatore e dispositivo di sorveglianza, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali. Questo prodotto, parte della famiglia Rilevatori di pressione XM, è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando prestazioni ottimali. La sua versatilità lo rende un componente fondamentale per chi cerca precisione e sicurezza nella gestione della pressione.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

320 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

160 bar

differenza commutazione-pressione

7,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

70000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

5000 ... 70000 HECTOPASCAL

impostazione finale

2000 ... 62500 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

2 ... 62,5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

5 ... 70 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM