Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA070E2S11
Cod. Produttore
XMLA070E2S11
Cod. EAN
3666916025703

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 70 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Contatti: 1 C/O snap action
  • Materiali a contatto: 316L inox, PTFE, ottone
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 120 V
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA070E2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come limitatore e dispositivo di sorveglianza, garantisce un controllo preciso e affidabile. Questo strumento è ideale per applicazioni industriali, dove la sicurezza e l'efficienza operativa sono fondamentali. La sua qualità costruttiva e le prestazioni elevate lo rendono un elemento indispensabile nel settore elettrico. Sperimenta la tranquillità con un prodotto di alta affidabilità.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

320 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

160 bar

differenza commutazione-pressione

7,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

70000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

5000 ... 70000 HECTOPASCAL

impostazione finale

2000 ... 62500 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

2 ... 62,5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

5 ... 70 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM