›

PRESSOSTATO

Cod. Rexel TEXMLA070D2S11
Cod. Produttore XMLA070D2S11
Cod. EAN 3666916025741

Informazioni principali

  • Pressione nominale: 70 bar
  • Tipo di sensore: Elettromeccanico
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Pressacavo Pg 13,5
  • Contatti: 1 C/O
  • Serie: pressure sensors XM
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura max fluido: 160 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 70 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione degli oli idraulici fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

320 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

160 bar

differenza commutazione-pressione

7,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

70000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

5000 ... 70000 HECTOPASCAL

impostazione finale

2000 ... 62500 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

2 ... 62,5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

5 ... 70 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM

PRESSOSTATO
€ 151,97 x 1 pz.
(pz.)