Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA035C2C11
Cod. Produttore
XMLA035C2C11
Cod. EAN
3666916025765

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 35 bar
  • Campo regolabile salita: 1.5…35 bar
  • Campo regolabile discesa: 0.25…33.75 bar
  • Grado protezione: IP65
  • Materiali a contatto: PTFE, acciaio 316L
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA035C2C11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre un'affidabilità senza pari in applicazioni industriali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni durature, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con il PRESSOSTATO TEXMLA035C2C11, la sicurezza e l'efficienza operativa sono sempre al primo posto, rendendolo una scelta ideale per le vostre esigenze di controllo della pressione.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

pressione di scoppio

160 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

80 bar

differenza commutazione-pressione

1,25 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

35000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

1500 ... 35000 HECTOPASCAL

impostazione finale

250 ... 33750 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,25 ... 33,75 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1,5 ... 35 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM