Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA035B2C11
Cod. Produttore
XMLA035B2C11
Cod. EAN
3666916025789

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 35 bar
  • Campo regolabile salita: 1,5…35 bar
  • Campo regolabile discesa: 0,25…33,75 bar
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Materiale contatto fluido: Ottone, FPM, FKM
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA035B2C11 è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per monitorare le variazioni di pressione. Questo strumento è parte della rinomata famiglia di Rilevatori di pressione XM, garantendo prestazioni elevate e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e resistenza nel tempo. Con il suo design innovativo, si integra perfettamente in diversi sistemi, assicurando un controllo efficace e sicuro delle pressioni.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

pressione di scoppio

160 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

80 bar

differenza commutazione-pressione

1,25 bar

pressione di lavoro massima

35000 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

1500 ... 35000 HECTOPASCAL

impostazione finale

250 ... 33750 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,25 ... 33,75 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1,5 ... 35 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM