Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA020C2S11
Cod. Produttore
XMLA020C2S11
Cod. EAN
3666916025857

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 20 bar
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: 316L inox, PTFE
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Serie: pressure sensors XM
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA020C2S11 è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Parte della rinomata gamma di Rilevatori di pressione XM, questo prodotto offre una soluzione efficace per monitorare la pressione in vari sistemi. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura durata e affidabilità nel tempo. Con il TEXMLA020C2S11, la sicurezza e la precisione sono sempre al primo posto.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

90 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

45 bar

differenza commutazione-pressione

1 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

20000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

1000 ... 20000 HECTOPASCAL

impostazione finale

600 ... 19000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,6 ... 19 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1 ... 20 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM