Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA020B2C11
Cod. Produttore
XMLA020B2C11
Cod. EAN
3666916025888

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 20 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Connettore 4 pin
  • Tipo contatti: 1 C/O snap action
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale involucro: lega di zinco
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA020B2C11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per funzionare come limitatore e dispositivo di sorveglianza, garantisce un controllo affidabile nei sistemi elettrici. Parte della gamma di Rilevatori di pressione XM, questo prodotto combina prestazioni elevate con una costruzione robusta. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della pressione, il TEXMLA020B2C11 è realizzato per soddisfare gli standard più elevati nel settore elettrico.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

pressione di scoppio

90 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

45 bar

differenza commutazione-pressione

1 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

20000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

1000 ... 20000 HECTOPASCAL

impostazione finale

600 ... 19000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,6 ... 19 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1 ... 20 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM